曜日別特売

球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ

球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機

両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。

内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83915757SLB-10B-10NM61-6911-27
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915766SLB-10B-15NM61-6911-28
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915775SLB-10B-20NM61-6911-29
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915784SLB-10B-25NM61-6911-30
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915800SLB-10B-30NM61-6911-31
7,400
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915809SLB-10B-40NM61-6911-32
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915818SLB-10B-50NM61-6911-33
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915827SLB-12.7B-10NM61-6911-38
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915836SLB-12.7B-15NM61-6911-39
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915845SLB-12.7B-20NM61-6911-40
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915870SLB-15B-15NM61-6911-48
8,500
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915879SLB-15B-20NM61-6911-49
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915888SLB-15B-25NM61-6911-50
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915897SLB-15B-30NM61-6911-51
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915906SLB-15B-40NM61-6911-52
8,100
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915915SLB-15B-50NM61-6911-53
8,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915924SLB-20B-20NM61-6911-59
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915940SLB-20B-25NM61-6911-60
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915949SLB-20B-30NM61-6911-61
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915958SLB-20B-40NM61-6911-62
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915967SLB-20B-50NM61-6911-63
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915976SLB-25B-25NM61-6911-73
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915985SLB-25B-30NM61-6911-74
11,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83915994SLB-25B-35NM61-6911-75
11,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916010SLB-25B-40NM61-6911-76
11,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916019SLB-25B-50NM61-6911-77
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916028SLB-25B-60NM61-6911-78
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916037SLB-25B-70NM61-6911-79
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916046SLB-25B-80NM61-6911-80
9,800
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916055SLB-25B-100NM61-6911-81
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916064SLB-25.4B-25NM61-6911-92
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916080SLB-25.4B-30NM61-6911-93
11,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916089SLB-25.4B-40NM61-6911-94
11,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916098SLB-25.4B-50NM61-6911-95
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916107SLB-25.4B-60NM61-6911-96
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916116SLB-25.4B-70NM61-6911-97
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916125SLB-25.4B-80NM61-6911-98
9,800
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916134SLB-25.4B-100NM61-6911-99
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916150SLB-25.4B-150NM61-6912-01
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916159SLB-25.4B-200NM61-6912-02
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916168SLB-30B-30NM61-6912-08
13,200
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916177SLB-30B-35NM61-6912-09
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916186SLB-30B-40NM61-6912-10
12,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916195SLB-30B-50NM61-6912-11
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916204SLB-30B-100NM61-6912-12
9,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916220SLB-40B-40NM61-6912-16
15,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916229SLB-40B-50NM61-6912-17
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916238SLB-40B-100NM61-6912-18
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916247SLB-50B-50NM61-6912-23
16,900
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916256SLB-50B-60NM61-6912-24
16,200
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする