球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ

球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機

両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。

内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83916360SLB-10B-10NIR161-6912-41
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916369SLB-10B-15NIR161-6912-42
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916378SLB-10B-20NIR161-6912-43
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916387SLB-10B-25NIR161-6912-44
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916396SLB-10B-30NIR161-6912-45
7,400
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916405SLB-10B-40NIR161-6912-46
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916414SLB-10B-50NIR161-6912-47
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916430SLB-15B-15NIR161-6912-48
8,500
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916439SLB-12.7B-10NIR161-6912-49
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916448SLB-12.7B-15NIR161-6912-50
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916457SLB-12.7B-20NIR161-6912-51
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916466SLB-12.7B-25NIR161-6912-52
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916475SLB-15B-20NIR161-6912-53
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916484SLB-15B-25NIR161-6912-54
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916500SLB-15B-30NIR161-6912-55
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916509SLB-15B-40NIR161-6912-56
8,100
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916518SLB-15B-50NIR161-6912-57
8,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916527SLB-20B-20NIR161-6912-58
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916536SLB-20B-25NIR161-6912-59
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916545SLB-20B-30NIR161-6912-60
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916554SLB-20B-40NIR161-6912-61
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916570SLB-20B-50NIR161-6912-62
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916579SLB-25B-25NIR161-6912-63
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916588SLB-25B-30NIR161-6912-64
11,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916597SLB-25B-35NIR161-6912-65
11,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916606SLB-25B-40NIR161-6912-66
11,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916615SLB-25B-50NIR161-6912-67
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916624SLB-25B-60NIR161-6912-68
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916640SLB-25B-70NIR161-6912-69
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916649SLB-25B-80NIR161-6912-70
9,800
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916658SLB-25B-100NIR161-6912-71
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916667SLB-25.4B-25NIR161-6912-72
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916676SLB-25.4B-30NIR161-6912-73
11,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916685SLB-25.4B-40NIR161-6912-74
11,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916694SLB-25.4B-50NIR161-6912-75
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916710SLB-25.4B-60NIR161-6912-76
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916719SLB-25.4B-70NIR161-6912-77
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916728SLB-25.4B-80NIR161-6912-78
9,800
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916737SLB-25.4B-100NIR161-6912-79
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916746SLB-25.4B-150NIR161-6912-80
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916755SLB-25.4B-200NIR161-6912-81
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916764SLB-30B-30NIR161-6912-82
13,200
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916780SLB-30B-35NIR161-6912-83
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916789SLB-30B-40NIR161-6912-84
12,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916798SLB-30B-50NIR161-6912-85
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916807SLB-30B-100NIR161-6912-86
9,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916816SLB-40B-40NIR161-6912-87
15,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916825SLB-40B-50NIR161-6912-88
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916834SLB-40B-100NIR161-6912-89
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916850SLB-50B-50NIR161-6912-90
16,900
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする