曜日別特売

円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ - シグマ光機

円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83918268CLB-1010-15P61-6914-34
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918277CLB-1010-20P61-6914-35
9,900
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
83918286CLB-1010-25P61-6914-36
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918295CLB-1010-30P61-6914-37
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918304CLB-1010-40P61-6914-38
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918320CLB-1020-15P61-6914-39
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918329CLB-1020-20P61-6914-40
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918338CLB-1020-25P61-6914-41
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918347CLB-1020-30P61-6914-42
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918356CLB-1020-40P61-6914-43
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918365CLB-1070-15P61-6914-44
38,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918374CLB-1070-20P61-6914-45
36,500
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918390CLB-1070-25P61-6914-46
34,400
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918399CLB-1070-30P61-6914-47
31,300
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918408CLB-1070-40P61-6914-48
30,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918417CLB-1515-20P61-6914-49
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918426CLB-1515-25P61-6914-50
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918435CLB-1515-30P61-6914-51
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918444CLB-1515-40P61-6914-52
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918460CLB-1525-20P61-6914-53
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918469CLB-1525-25P61-6914-54
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918478CLB-1525-30P61-6914-55
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918487CLB-1525-40P61-6914-56
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918496CLB-1570-20P61-6914-57
38,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918505CLB-1570-25P61-6914-58
36,500
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918514CLB-1570-30P61-6914-59
33,400
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918530CLB-1570-40P61-6914-60
32,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918539CLB-2020-25P61-6914-61
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918548CLB-2020-30P61-6914-62
14,600
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918557CLB-2020-40P61-6914-63
14,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
83918566CLB-2020-50P61-6914-64
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918575CLB-2020-60P61-6914-65
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918584CLB-2020-70P61-6914-66
12,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
83918600CLB-2020-80P61-6914-67
12,500
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918609CLB-2020-100P61-6914-68
12,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
83918618CLB-2020-130P61-6914-69
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918627CLB-2020-150P61-6914-70
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918636CLB-2020-200P61-6914-71
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918645CLB-2020-250P61-6914-72
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918654CLB-2020-300P61-6914-73
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918670CLB-2020-400P61-6914-74
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918679CLB-2020-500P61-6914-75
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918688CLB-2020-700P61-6914-76
11,400
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
83918697CLB-2020-1000P61-6914-77
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918706CLB-2030-25P61-6914-78
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918715CLB-2030-30P61-6914-79
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918724CLB-2030-40P61-6914-80
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918740CLB-2030-50P61-6914-81
14,600
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918749CLB-2030-60P61-6914-82
14,600
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83918758CLB-2030-70P61-6914-83
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする