曜日別特売

円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機

円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83919485CLB-1010-15PIR161-6915-57
13,000
12,980
14,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
83919494CLB-1010-20PIR161-6915-58
13,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919510CLB-1010-25PIR161-6915-59
13,000
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
83919519CLB-1010-30PIR161-6915-60
12,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
83919528CLB-1010-40PIR161-6915-61
12,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83919537CLB-1020-15PIR161-6915-62
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919546CLB-1020-20PIR161-6915-63
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919555CLB-1020-25PIR161-6915-64
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919564CLB-1020-30PIR161-6915-65
15,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919580CLB-1020-40PIR161-6915-66
15,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919589CLB-1070-15PIR161-6915-67
45,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919598CLB-1070-20PIR161-6915-68
43,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919607CLB-1070-25PIR161-6915-69
41,800
40,980
45,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919616CLB-1070-30PIR161-6915-70
38,600
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919625CLB-1070-40PIR161-6915-71
37,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919634CLB-1515-20PIR161-6915-72
15,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919650CLB-1515-25PIR161-6915-73
15,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919659CLB-1515-30PIR161-6915-74
15,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919668CLB-1515-40PIR161-6915-75
15,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919677CLB-1525-20PIR161-6915-76
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919686CLB-1525-25PIR161-6915-77
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919695CLB-1525-30PIR161-6915-78
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919704CLB-1525-40PIR161-6915-79
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919720CLB-1570-20PIR161-6915-80
45,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919729CLB-1570-25PIR161-6915-81
43,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919738CLB-1570-30PIR161-6915-82
40,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919747CLB-1570-40PIR161-6915-83
39,700
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919756CLB-2020-25PIR161-6915-84
16,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919765CLB-2020-30PIR161-6915-85
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919774CLB-2020-40PIR161-6915-86
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919790CLB-2020-50PIR161-6915-87
16,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919799CLB-2020-60PIR161-6915-88
16,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919808CLB-2020-70PIR161-6915-89
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919817CLB-2020-80PIR161-6915-90
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919826CLB-2020-100PIR161-6915-91
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919835CLB-2020-130PIR161-6915-92
14,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919844CLB-2020-150PIR161-6915-93
14,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919860CLB-2020-200PIR161-6915-94
14,600
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
83919869CLB-2020-250PIR161-6915-95
14,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919878CLB-2020-300PIR161-6915-96
14,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919887CLB-2020-400PIR161-6915-97
14,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919896CLB-2020-500PIR161-6915-98
14,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919905CLB-2020-700PIR161-6915-99
14,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919914CLB-2020-1000PIR161-6916-01
14,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919930CLB-2030-25PIR161-6916-02
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919939CLB-2030-30PIR161-6916-03
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919948CLB-2030-40PIR161-6916-04
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919957CLB-2030-50PIR161-6916-05
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919966CLB-2030-60PIR161-6916-06
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83919975CLB-2030-70PIR161-6916-07
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする