曜日別特売

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機

円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83929154CLB-1010-15NIR261-6925-38
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929170CLB-1010-20NIR261-6925-39
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929179CLB-1010-25NIR261-6925-40
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929188CLB-1010-30NIR261-6925-41
17,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929197CLB-1010-40NIR261-6925-42
17,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929206CLB-1020-15NIR261-6925-43
21,300
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929215CLB-1020-20NIR261-6925-44
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929224CLB-1020-25NIR261-6925-45
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929240CLB-1020-30NIR261-6925-46
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929249CLB-1020-40NIR261-6925-47
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929258CLB-1515-20NIR261-6925-48
21,000
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929267CLB-1515-25NIR261-6925-49
21,000
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929276CLB-1515-30NIR261-6925-50
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929285CLB-1515-40NIR261-6925-51
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929294CLB-1525-20NIR261-6925-52
24,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929310CLB-1525-25NIR261-6925-53
24,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929319CLB-1525-30NIR261-6925-54
25,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929328CLB-1525-40NIR261-6925-55
25,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929337CLB-2020-25NIR261-6925-56
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929346CLB-2020-30NIR261-6925-57
24,600
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929355CLB-2020-40NIR261-6925-58
24,600
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929364CLB-2020-50NIR261-6925-59
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929380CLB-2020-60NIR261-6925-60
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929389CLB-2020-70NIR261-6925-61
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929398CLB-2020-80NIR261-6925-62
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929407CLB-2020-100NIR261-6925-63
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929416CLB-2020-130NIR261-6925-64
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929425CLB-2020-150NIR261-6925-65
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929434CLB-2020-200NIR261-6925-66
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929450CLB-2020-250NIR261-6925-67
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929459CLB-2020-300NIR261-6925-68
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929468CLB-2030-100NIR261-6925-69
24,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929477CLB-2030-130NIR261-6925-70
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929486CLB-2030-150NIR261-6925-71
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929495CLB-2030-200NIR261-6925-72
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929504CLB-2030-250NIR261-6925-73
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929520CLB-2030-300NIR261-6925-74
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929529CLB-2040-25NIR261-6925-75
31,100
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929538CLB-2040-30NIR261-6925-76
29,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929547CLB-2040-40NIR261-6925-77
29,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929556CLB-2040-50NIR261-6925-78
28,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929565CLB-2040-60NIR261-6925-79
28,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929574CLB-2040-70NIR261-6925-80
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929590CLB-2040-80NIR261-6925-81
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929599CLB-2050-100NIR261-6925-82
30,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929608CLB-2050-130NIR261-6925-83
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929617CLB-2050-150NIR261-6925-84
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929626CLB-2050-200NIR261-6925-85
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929635CLB-2050-250NIR261-6925-86
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83929644CLB-2050-300NIR261-6925-87
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする