曜日別特売

反射対物レンズ OBLRシリーズ

反射対物レンズ OBLRシリーズ - シグマ光機反射対物レンズ OBLRシリーズ - シグマ光機反射対物レンズ OBLRシリーズ - シグマ光機反射対物レンズ OBLRシリーズ - シグマ光機反射対物レンズ OBLRシリーズ - シグマ光機反射対物レンズ OBLRシリーズ - シグマ光機反射対物レンズ OBLRシリーズ - シグマ光機反射対物レンズ OBLRシリーズ - シグマ光機

反射鏡で構成された対物レンズで、ガラスの屈折率による色収差の影響がないので、350nm~7μmの広い波長領域で使用することができます。顕微分光や半導体の故障解析などに使用できます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83931760OBLR-10A61-6928-08
250,000
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83931769OBLR-20A61-6928-09
250,000
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83931778OBLR-30A61-6928-10
275,000
269,800
296,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83931787OBLR-40A61-6928-11
275,000
269,800
296,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
83931796OBLR-AMT61-6928-12
6,250
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする