近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ

近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ - シグマ光機近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ - シグマ光機近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ - シグマ光機近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ - シグマ光機近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ - シグマ光機近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ - シグマ光機近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ - シグマ光機近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ - シグマ光機

屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。近赤外のLDやYAGレーザ(1064nm)の集光レンズとして使えます。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83952489DL-15-20PNIR61-6949-31
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
83952507DL-15-25PNIR61-6949-32
11,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83952525DL-15-30PNIR61-6949-33
11,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83952550DL-15-50PNIR61-6949-34
11,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83952568DL-25-30PNIR61-6949-35
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83952595DL-25-40PNIR61-6949-36
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83952674DL-25-50PNIR61-6949-37
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83952699DL-25-100PNIR61-6949-38
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする