曜日別特売

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機

球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955404S-SLB-06-08PIR161-6950-31
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955429S-SLB-06-10PIR161-6950-35
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955447S-SLB-07-20PIR161-6950-39
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955465S-SLB-07-40PIR161-6950-43
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955490S-SLB-08-10PIR161-6950-47
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955508S-SLB-08-15PIR161-6950-51
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955526S-SLB-08-25PIR161-6950-55
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955544S-SLB-08-40PIR161-6950-59
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955569S-SLB-10-100PIR161-6950-63
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955587S-SLB-10-15PIR161-6950-67
2,500
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
83955605S-SLB-10-20PIR161-6950-71
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955630S-SLB-10-25PIR161-6950-75
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955648S-SLB-10-30PIR161-6950-79
2,500
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
83955666S-SLB-10-40PIR161-6950-83
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955684S-SLB-10-50PIR161-6950-87
2,500
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
83955709S-SLB-10-60PIR161-6950-91
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955727S-SLB-10-70PIR161-6950-95
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955745S-SLB-15-100PIR161-6950-99
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955770S-SLB-15-120PIR161-6951-04
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955788S-SLB-15-150PIR161-6951-08
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955815S-SLB-15-20PIR161-6951-12
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955840S-SLB-15-25PIR161-6951-16
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955858S-SLB-15-30PIR161-6951-20
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955876S-SLB-15-40PIR161-6951-24
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955894S-SLB-15-50PIR161-6951-28
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955919S-SLB-15-60PIR161-6951-32
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955937S-SLB-15-70PIR161-6951-36
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83955955S-SLB-15-80PIR161-6951-40
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956025S-SLB-15-90PIR161-6951-44
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956034S-SLB-20-100PIR161-6951-48
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956059S-SLB-20-120PIR161-6951-52
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956077S-SLB-20-150PIR161-6951-56
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956095S-SLB-20-170PIR161-6951-60
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956120S-SLB-20-200PIR161-6951-64
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956129S-SLB-20-25PIR161-6951-68
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956147S-SLB-20-30PIR161-6951-72
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956165S-SLB-20-40PIR161-6951-76
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956190S-SLB-20-50PIR161-6951-80
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956199S-SLB-20-60PIR161-6951-84
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956217S-SLB-20-70PIR161-6951-88
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956235S-SLB-20-80PIR161-6951-92
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956260S-SLB-20-90PIR161-6951-96
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956278S-SLB-25-100PIR161-6952-01
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956296S-SLB-25-120PIR161-6952-05
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956314S-SLB-25-150PIR161-6952-09
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956339S-SLB-25-200PIR161-6952-13
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956357S-SLB-25-30PIR161-6952-17
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956375S-SLB-25-35PIR161-6952-21
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956400S-SLB-25-40PIR161-6952-25
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83956418S-SLB-25-50PIR161-6952-29
3,400
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする