バッラリーニ
サレントガラス蓋
材質
ガラス、ナイロン樹脂
サイズ(cm)
26
寸法(cm)
直径26
耐熱温度(℃)
ガラス:250、ノブ:140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83956628
-
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください