エアライナー採用ヘルメット ヴェンティー ファイブ

エアライナー採用ヘルメット ヴェンティー ファイブ 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)

トーヨー初、衝撃吸収である発砲スチロールライナーの代わりに、樹脂ライナーを採用。従来品と比べ製品の高さを約1cm低くコンパクトにすることでよりシャープなデザインへ。
樹脂製ライナー(エアヴェントーライナー)は従来のスチロールライナーに比べ、内部に空間が生まれることで、通気性が向上し、蒸れが軽減され暴対内の温度がダウン(従来品より6℃ダウン)。また樹脂製なので水洗いが可能。内装の汚れを落とし清潔感を保ことができます。

用途厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物用。墜落時保護用 質量(g)約448 耐衝撃性 ひさし長さ(mm)36 頭囲(cm)54~62 衝撃吸収ライナー 通気孔 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83955700 350F-S
5,800
 
 
取扱い終了
83955718 350F-C
5,800
 
 
取扱い終了
83955736 350F-Bu
5,800
 
 
取扱い終了
83955754 350F-S
5,800
 
 
取扱い終了
83955779 350F-C
5,800
 
 
取扱い終了
83955797 350F-Bu
5,800
 
 
取扱い終了
83955806 350F-S うす黄
5,800
 
 
取扱い終了
83955824 350F-C うす黄
5,800
 
 
取扱い終了
83955849 350F-Bu うす黄
5,800
 
 
取扱い終了
83955867 350F-S ロイヤルブルー
5,800
 
 
取扱い終了
83955885 350F-C ロイヤルブルー
5,800
 
 
取扱い終了
83955910 350F-Bu ロイヤルブルー
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする