オーブンレンジ ホワイト MRO-F5B [18L]

オーブンレンジ  ホワイト MRO-F5B [18L] 日立

形状【庫内】フラット 寸法(mm)【庫内】283×190×301 外形寸法(mm)470×310×370 容量(L)18 段数【オーブン】1段 消費電力(W)1270 最大出力(W)950(※最大2分間。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。) 本体質量(kg)11.5 センサー蒸気・温度センサー 加熱方式ヒーター式(250℃) 機能発酵(40℃) 温度調節【オーブン】100~210℃、250℃ レンジ出力(W)600、500、200相当、100相当 ドアタテ開き グリーン購入法適合 設置寸法(mm)560×460×470 脚間(mm)370×265 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83953338 MROF5B
オープン
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする