ラドンナ
オーブンレンジ(16L)フラット庫内 Toffy PALE AQUA K-DR2-PA [16L]
付属品
角皿、ユーザーズガイド(保証書含む)
外形寸法(mm)
461×294×361
電源
AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)
920/1250
高周波出力(W)
500/650
有効寸法(mm)
【加熱室】267×194×294
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83953259
KDR2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください