ニチコン ニチコンの 制御機器 ニチコンの 電子部品(オンボード) ニチコンの 受動部品 ニチコン コンデンサ 4.7μF, ,35V dc, UWT1V4R7MCL1GB ニチコン コンデンサ 4.7μF, ,35V dc, UWT1V4R7MCL1GB 注文コード 仕様 実装タイプ = 表面実装 テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 4 x 5.4mm 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)4.7 内容量1セット(2000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UWT1V4R7MCL1GB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83998786 UWT1V4R7MCL1GB オープン ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥18,678~ ¥16,980~ 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ NBK モジュール NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥355,299~ ¥322,999~ JST 圧着工具 SPHDコンタクト WCシリーズ WC-620 JST(日本圧着端子製造) 税込¥66,228~ ¥60,207~ マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン) 税込¥340~ ¥309~ (9) JST 圧着工具 CS 10-WC260 JST(日本圧着端子製造) 税込¥52,338~ ¥47,580~ 巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100W VISHAY 税込¥13,948~ ¥12,680~ Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL 税込¥4,948~ ¥4,498~ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥153 ¥139 バスケットへ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO 税込¥6,268~ ¥5,698~ RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥34,320 ¥31,200 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個 BLACK BOX 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品コンデンサ電解コンデンサ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります 電解コンデンサ 両極性コンデンサ セラミックコンデンサ フィルムコンデンサ 進相コンデンサ シェアする マイページ 最近見た商品