ニチコン コンデンサ 1500μF, ,50V dc, UPW1H152MHD
PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450V
仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm
高さ = 31.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 8000h
漏れ電流 = 4 μA
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1500
内容量1袋(5個)
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm
高さ = 31.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 8000h
漏れ電流 = 4 μA