炊飯器 STAN. ホワイト NW-SA10-WA [5.5合 /IH]

炊飯器 STAN. ホワイト NW-SA10-WA [5.5合 /IH] 象印マホービン

仕様【内釜】黒まる厚釜(3年保証) その他フラットフレーム&フラットトップパネル/洗える内ぶた/クリーニング機能 付属品しゃもじ・しゃもじ受け・白米用計量カップ(180mL=1合)・無洗米用計量カップ(171mL=1合)・取扱説明書(保証書)・レシピブック・コードリール式電源コード 厚さ(mm)【内釜】1.7 寸法(mm)195×235×290 消費電力(W)1115 方式IH 本体質量(kg)4.3 機能【保温機能】うつるや保温(30時間)・高め保温【炊飯予約】時計式2メモリータイマー 使用時間エコ炊飯:約54~60分 モード白米(ふつう・やわらかめ・かため)・エコ炊飯・白米急速・おかゆ・雑穀米・玄米・無洗米・ベビーごはん(離乳食) 全開高さH(mm)【ふた開き時】425 消費電力量(Wh)【炊飯時】175/回【保温時】17.0/h 年間消費電力量(kWh/年)89.2 炊飯容量5.5合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84000055 NWSA10
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする