弘進ゴム
ファントムライトFL-5040LC
とにかく軽い&蒸れにくい!
スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。
軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。
用途
軽作業、一般作業用
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、メッシュ
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
270
機能
軽量、通気性、履き口伸縮性生地
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84002040
E0734NK-245
カーキ
24.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002049
E0734NK-250
カーキ
25
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002058
E0734NK-255
カーキ
25.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002067
E0734NK-260
カーキ
26
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002076
E0734NK-265
カーキ
26.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002085
E0734NK-270
カーキ
27
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002094
E0734NK-280
カーキ
28
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002110
E0734NJ-245
ネイビー
24.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002119
E0734NJ-250
ネイビー
25
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002128
E0734NJ-255
ネイビー
25.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002137
E0734NJ-260
ネイビー
26
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002146
E0734NJ-265
ネイビー
26.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002155
E0734NJ-270
ネイビー
27
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
84002164
E0734NJ-280
ネイビー
28
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください