弘進ゴム
HUMMER HM-S1 ワークシューズ
SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたワークシューズ。
S種相当の鋼製先芯入り。
へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。
用途
軽作業、一般作業用
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
耐油ゴム
標準質量(g/片足)
445
機能
反射板(カカト部)、インソール入り
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
84001900
E0814BN-245
ホワイト
24.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
2026年
03月31日まで
84001909
E0814BN-250
ホワイト
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
2026年
03月31日まで
84001830
E0814BM-245
ブラック
24.5
取扱い終了
-
84001839
E0814BM-250
ブラック
25
取扱い終了
-
84001848
E0814BM-255
ブラック
25.5
取扱い終了
-
84001857
E0814BM-260
ブラック
26
取扱い終了
-
84001866
E0814BM-265
ブラック
26.5
取扱い終了
-
84001875
E0814BM-270
ブラック
27
取扱い終了
-
84001884
E0814BM-280
ブラック
28
取扱い終了
-
84001918
E0814BN-255
ホワイト
25.5
取扱い終了
-
84001927
E0814BN-260
ホワイト
26
取扱い終了
-
84001936
E0814BN-265
ホワイト
26.5
取扱い終了
-
84001945
E0814BN-270
ホワイト
27
取扱い終了
-
84001954
E0814BN-280
ホワイト
28
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください