曜日別特売

ファントムライトFL-5050MC

ファントムライトFL-5050MC - 弘進ゴムファントムライトFL-5050MC - 弘進ゴムファントムライトFL-5050MC - 弘進ゴムファントムライトFL-5050MC - 弘進ゴムファントムライトFL-5050MC - 弘進ゴムファントムライトFL-5050MC - 弘進ゴムファントムライトFL-5050MC - 弘進ゴムファントムライトFL-5050MC - 弘進ゴム

とにかく軽い&蒸れにくい!
スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。
軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。

用途軽作業、一般作業用形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)280機能軽量、通気性、履き口伸縮性生地足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84002180E0734NL-245レッド24.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002189E0734NL-250レッド25
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002198E0734NL-255レッド25.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002207E0734NL-260レッド26
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002216E0734NL-265レッド26.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002225E0734NL-270レッド27
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002234E0734NL-280レッド28
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002250E0734NM-245グレー24.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002259E0734NM-250グレー25
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002268E0734NM-255グレー25.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002277E0734NM-260グレー26
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002286E0734NM-265グレー26.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002295E0734NM-270グレー27
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
84002304E0734NM-280グレー28
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする