サーキュレーター

サーキュレーター - リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーター - リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーター - リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーター - リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーター - リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーター - リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーター - リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーター - リズム(旧:リズム時計工業)

微風から最大35mまで届く!サーキュレーター

用途
独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。
そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。
衣類乾燥モード、タイマー付き。
ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。
表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。
更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。
仕様風速:0.7~6.4m質量(kg)3.5ライトグレー電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)2.3~57コード長さ(m)電源:約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250騒音値(dB)27~64機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着適合床面積約40畳到達距離(m)最大風量:35風量調整1/2/3/4/5/Turbo1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840095059ZFA39RH08
オープン
27,091
29,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする