曜日別特売

全自動ミル付きカスタムドリップコーヒーメーカー Toffy リッチブラック K-CM9-RB [全自動 /ミル付き]

全自動ミル付きカスタムドリップコーヒーメーカー Toffy リッチブラック K-CM9-RB [全自動 /ミル付き] - ラドンナ
付属品計量スプーン、掃除用ブラシ、ペーパーフィルター(5枚)、カンタン操作ガイド、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)4.6タイプドリップ式電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【コーヒーミル】最大120方式【ミル】コーン式定格消費電力(W)980電源コード(m)0.8水タンク容量(mL)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020136KCM9
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする