Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC24FV32KA302-I/SS

Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC24FV32KA302-I/SS MICROCHIP

PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC24FV
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 2.048 kB, 512 B
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
長さ = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(47個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84013346 PIC24FV32KA302-I/SS
オープン
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする