生ごみ処理機 GYUTTO(ギュット) [温風乾燥式]

生ごみ処理機 GYUTTO(ギュット)    [温風乾燥式] QUADS(クワッズ)

大容量のゴミを高速処理
1回につき最大約3L、およそ6人家族1日分のゴミを投入可能。最短約4.5時間、平均約4.5~8時間で処理することができます。*処理時間は、湿度や生ゴミの量によって異なります。
お掃除の手間をかけずに内部を清潔に
ストレージモードで内部を清潔に保ち、生ゴミの腐臭を防ぎます。またクリーンモードを使えば、処理容器の中に水を注いでクリーンモードボタンを押すだけで、簡単にお掃除ができます。
タッチスクリーン式でらくらく簡単操作
GYUTTOはタッチスクリーン式。ゴミを入れてボタンを押すだけの簡単操作です。また、現在どの工程を行っているのかランプが点灯して知らせてくれます。
活性炭の力でしっかり消臭
取替可能な活性炭カートリッジ搭載。活性炭の力で脱臭&除湿し、処理中に発生するニオイを吸着します。
自動停止機能で安心・安全
ふたを開けると自動で運転が停止する仕様なので、うっかり開けてしまった場合でも安心です。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84019506 QS361WH
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする