曜日別特売

遠赤ヒーターオーブントースター Toffy ASH WHITE K-TS3-AW

遠赤ヒーターオーブントースター Toffy ASH WHITE K-TS3-AW - ラドンナ
付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】240×70×155電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)310×220×245定格消費電力(W)900電源コード(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部)タイマー15分出力切替3段階(360W/540W/900W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020179KTS3
オープン
7,188
7,907(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする