電子コンベック(卓上タイプ) 【プロパンガス LPG】 リンナイ RMC-S13E [32.9L]

電子コンベック(卓上タイプ) 【プロパンガス LPG】 リンナイ  RMC-S13E [32.9L] - リンナイ
仕様【2段調理】有付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書形状【庫内】ターンテーブル寸法(mm)【庫内】365×240×375容量(L)32.9段数【オーブン】2段本体質量(kg)37幅外寸(mm)490ドアタテ開き外寸法・高さ(mm)516外寸法・奥行(mm)591設置寸法(mm)490×516×591内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84019217RMCS13E
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする