単機能レンジ ホワイト ER-S17Y-W[17L] ホワイト ER-S17Y(W) [17L /50/60Hz]

単機能レンジ ホワイト ER-S17Y-W[17L]  ホワイト ER-S17Y(W) [17L /50/60Hz] 東芝

付属品取扱説明書 形状【庫内】フラット 寸法(mm)【庫内】W273×H181×D315 ホワイト 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)458×281×354 容量(L)17 消費電力(W)1350 本体質量(kg)10 センサー蒸気・湿度センサー 電源コード(m)1.5 レンジ出力(W)900(最大1分30秒)※その後は、600へは自動的に切り換わります。定格連続高周波出力は600です。/600/500連続/200相当 ドアタテ開き 年間消費電力量(kWh/年)59.9 設置寸法(mm)603×431×454(左10以上、右4.5以上、後方10以上、上方15以上開けてください。上後左右いずれか1面を必ず開放してください。) 脚間(mm)326×230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84019470 ERS17YW
オープン
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする