水素水生成器(携帯用) SY-065

水素水生成器(携帯用)   SY-065 ソウイジャパン

付属品ACアダプター、・充電用USBケーブル、・取扱説明書(1保証書) 寸法(mm)200×Φ73 容量(mL)420 電源専用USBケーブル 方式【水素生成】[1回]約600~700ppb 本体質量(g)380 連続使用(満充電時)15~18回 充電時間3~4時間(USB充電) 内蔵電池リチウムポリマー二次電池(バッテリー)3.7V 1000mAh 入力電源USB(5V1A) バッテリー寿命500回満充電可能(水素生成7500回) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84027249 SY065
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする