Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA32-11EWA

Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA32-11EWA KINGBRIGHT

Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠

仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
主波長 = 617 nm
文字幅 = 4.4mm
文字高さ = 8mm
共通接続 = アノード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸寸法 = 7.5 x 13 x 6.5mm
光度 = 7.6 mcd
表面色 = グレイ
順方向電圧 = 2 VmW
小数点位置 = ライトサイド℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(39個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84030164 SA32-11EWA
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする