Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.3A 15V dc 0.1A 0603

Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.3A 15V dc 0.1A 0603 LITTELFUSE

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0603Lシリーズ. Littelfuse 0603LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。

仕様
動作時間 = 1s
保持電流 = 0.1A
電流 Max = 40 A
長さ = 1.8mm
高さ = 0.75mm
幅 = 1mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.9Ω
最大抵抗 = 6Ω
電力損失 = 0.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 0603℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)15dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84127157 0603L010YR
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする