ブラウン
BRAUN マルチグリル7
電源はボタン1つ押すだけ、あとは温度をダイヤルで回すだけの簡単操作。 ヒーター内蔵型プレートで立ち上がりも早く、1400Wのハイパワーで素早く均一に加熱できるマルチグリル 7。
用途
忙しい朝はトーストやベーコン、目玉焼きを同時調理、昼はバンズやハンバーグを同時調理し手軽に本格ハンバーガーを。夜は肉や魚、野菜をグリルするだけでお店顔負けの味わいが楽しめます。 余分な脂を落とすトレイや、タイマー機能、そして不使用時は縦置き収納できたりと、毎日の使い勝手も考えられたデザインです。
仕様
調理ポジション:3、自動調理機能:いいえ
付属品
オリジナルレシピブック
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
1400
最高温度(℃)
230
プレート
(付属)波型・平型各 1枚
内容量
1個
取扱説明書:
(2.69MB)
注意
※BBQ/コンタクト/グリルの3つの調理ポジションに加え、ヒーター内蔵の2種類のプレートと独立型サーモスタットで、ステーキなどのお肉はもちろん、どんな料理も本格的に美味しく仕上げます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181644
CG7040
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください