Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:385 V dc 表面実装, D5D10

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:385 V dc 表面実装, D5D10 Sensata / Crydom

仕様
最大負荷電流 = 10 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 385 V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
最小電圧制御 = 3.5 V
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc
最小負荷電流 = 1 mA
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = MOSFET
シリーズ = 1-DCV dc
寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm
高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84341515 D5D10
オープン
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする