RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.2W 17 (Dia.) x 8mm
丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 87dB
トーンタイプ = 正弦波
定格出力 = 0.2W
リード長さ = 5.8mm
寸法 = 17 (Dia.) x 8mm
直径 = 17mm
高さ = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
サウンドレベル = 87dB
トーンタイプ = 正弦波
定格出力 = 0.2W
リード長さ = 5.8mm
寸法 = 17 (Dia.) x 8mm
直径 = 17mm
高さ = 8mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~