RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 94dB スルーホール

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 94dB スルーホール RS PRO

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。

仕様
実装タイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 8V dc
最大供給電圧 = 12V
サウンドレベル = 94dB
トーンタイプ = 連続
直径 = 12mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 12 x 9.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 2.6kHz
最小周波数 = 2000Hz
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84343746 767-5361
オープン
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする