パン1枚で焼けるホットサンドメーカー

パン1枚で焼けるホットサンドメーカー YUASA(ユアサ)

食パン1枚で焼けるお手軽ホットサンドメーカー
食パン1枚で女性やお子様でも片手で持てる食べ切りサイズ。
約2分半でスピーディーに焼き上げ!
立てて収納できるコンパクト設計。
フッ素加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単!
品番:YO-HS500E(IV)
製品サイズ:幅150×奥行140×高さ90mm
定格電圧:AC100V
定格周波数:50/60Hz
重量:約0.8kg
消費電力:500W
主な材質:[本体]ベークライト(樹脂)、[プレート]アルミ
安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード:約0.7m
対応食パンサイズ:一般的な8枚~12枚切りで1辺が14cm以下のもの。

消費電力(W)500 コード長さ(m)約0.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84450329 YOHS500E
オープン
4,898
5,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする