プレミアム単機能レンジ RE-TD184-B ブラック系 RE-TD184-B [18L /50/60Hz]

プレミアム単機能レンジ RE-TD184-B  ブラック系 RE-TD184-B [18L /50/60Hz] シャープ

寸法(mm)【庫内】330×300×190 質量(kg)10 ブラック 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)415×350×320 容量(L)18(ワイドフラットタイプ) 消費電力(W)1000・600・500・200相当 電源AC100V(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W)1420 センサーらくチン!(絶対湿度)センサー レンジ出力(W)1000※2・600・500・200相当 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84451424 RETD184B
オープン
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする