マイコン電気圧力鍋4L 楽ポン/OEDD40

マイコン電気圧力鍋4L 楽ポン/OEDD40 ワンダーシェフ

フタが完全にロックされてない時は加熱を停止
予約タイマーで予定に合わせて調理が可能
調理中は火力の自動調整と、調理が終われば自動保温
◆電源:交流100V 50/60Hz
◆調理容量:約2.6L
◆最大炊飯量:(白米)2~6合(玄米)2~5合
◆コード長さ:約1.5m

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84450785 OEDD40
オープン
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする