曜日別特売

フォーシーズン マルチグリドルパン IH対応 単体 33cm

フォーシーズン マルチグリドルパン IH対応 単体 33cm - フォーシーズン

家庭用としてアウトドア用としてもマルチに使用ができるグリドルパン!
家庭使用、キャンプ場などでも必要不可欠なアイテム
容易な注ぎ口デザイン
注ぎ口を利用して調理時に発生する油また汁等を好きな
容器に簡単に注ぐことができます。
イノーブルコーティング
ウィットフォード社の優れたコーティング力を誇る
フッ素樹脂、イノーブルコーティングで食べ物がくっ付きにくいため、より洗浄しやすく便利な使用
高純度アルミニウム
熱伝導率に優れ、一定なので中火、弱火でも料理が
まんべんなく熟するため、さらに手軽な調理が可能です。
注意事項:
・ご使用の前に中性洗剤で洗い、ご使用ください。
・購入後、初めて使用する時は食用油を塗って軽く熱してください。
・熱伝導に優れた材質で加熱中や加熱後の火など消した状態でも非常に熱いですので、火傷にご注意ください。
・食べ物をひっくり返したり、混ぜたりする時にガスレンジの上ではパンが滑る可能性があるので取っ手をしっかり握って料理してください。
・子供の手の届かないところに保管してください。
・調理と料理のセッティング以外の用途で使用しないでください。
・本商品は水を沸かしたり、水を入れたまま放置しないで下さい。
・製造過程上、ムラや細かなキズが生じる場合がございますが、使用には問題がなく、不良ではありません。

材質高純度アルミニウムサイズ(cm)33表面処理フッ素樹脂、イノーブルコーティング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84450548FSUIIHGRPAN33
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする