Wickmann リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V dc 0.75A

Wickmann リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V dc 0.75A WICKMANN

幅広い車載表面実装PPTC製品1812Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。無鉛 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応

仕様動作電流 = 1.5A、定格電圧 = 13.2V dc、動作時間 = 0.2s、保持電流 = 0.75A、電流 Max = 100 A、長さ = 4.73mm、高さ = 0.75mm、幅 = 3.41mm、ターミナル材質 = はんだメッキ-銅、最小抵抗 = 0.1Ω、最大抵抗 = 450mΩ、電力損失 = 0.8W、動作温度 Min = -40℃、動作温度 Max = +85℃、溶断速度 = F 定格電圧(V)13.2dc 定格電流(A)最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84444108 1812L075PR
オープン
75,980
83,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする