WIZ'A WIZ'Aの 研磨材 WIZ'Aの 切断 WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー) 鉄工用チップソー 外径160mm 刃数32P 刃厚1.8mm 耐久性の高い高硬度チップ使用 鉄工用チップソー 外径160mm 刃数32P 刃厚1.8mm 注文コード 84500476 注文コード 84500476 注文コード 84500476 用途鉄やステンレスの切断に 仕様耐久性の高い高硬度チップ使用 材質【本体】65Mn+JC40P 刃数32P 色シルバー 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 刃厚(mm)1.8 適合材鉄工用 最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3 最高回転速度(min-1)6,000 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WZ-TS16032 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84500476 WZ-TS16032 オープン ¥2,788 ¥2,788 ¥3,067 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切断機用カッター(チップソー) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 丸のこ刃 エキスパートラミネート材 BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ) 税込¥5,388~ ¥4,898~ エキスパート ステンレス用 チップソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 丸のこ刃 エキスパートサイディング BOSCH(ボッシュ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ チップソー フェニックス 125x1.5x42P 三高 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ チップソー フェニックス 147x1.5x52P 三高 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ チップソー フェニックス 165x52P 三高 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フェニックス100x1.3x36P (ボード用)チップソー 三高 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー 三高 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴 ヤナセ(柳瀬) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ) 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断切断機用カッター(チップソー) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品