木工用チップソー フッ素コート 外径125mm 刃数52P 刃厚1.6mm

木工用チップソー フッ素コート 外径125mm 刃数52P 刃厚1.6mm WIZ'A 木工用チップソー フッ素コート 外径125mm 刃数52P 刃厚1.6mm WIZ'A 木工用チップソー フッ素コート 外径125mm 刃数52P 刃厚1.6mm WIZ'A

用途木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数52P ブラック タイプフッ素コート 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材木工用 最高回転速度(min-1)10,000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84500650 WZ-TF12552
オープン
1,688
1,857 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする