WIZ'A WIZ'Aの 研磨材 WIZ'Aの 切断 WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー) 木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数72P 刃厚1.6mm 木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数72P 刃厚1.6mm 注文コード 84500607 注文コード 84500607 注文コード 84500607 用途木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数72P 色ブラック 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.6 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WZ-TF19072 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84500607 WZ-TF19072 オープン ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ダイヤモンド レジン ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,728~ ¥4,298~ 切断砥石 飛騨の匠 税込¥329 ¥299 バスケットへ ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥15,378~ ¥13,980~ CBN ビトリファイドMタイプ ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,398~ ¥3,998~ ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,068~ ¥3,698~ 硬質窯業サィディングカットソー 大見工業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F 三京ダイヤモンド工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 切断砥石 ラフトン 富士製砥(高速電機) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 飛騨の匠 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ CBN電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 税込¥3,958~ ¥3,598~ ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ チップソー モトユキ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 飛騨の匠 オセット 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 丸ノコ用チップソー 京セラ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 税込¥549~ ¥499~ ダイヤモンド切断砥石 アキュラ 税込¥81,378~ ¥73,980~ CBN ビトリファイドSタイプ ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,178~ ¥3,798~ CBN レジン ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 金の卵ストロング レヂトン 税込¥3,850~ ¥3,500~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断切断機用カッター(チップソー) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品