MA-4081 ペットボトルシュウノウホルダー

MA-4081 ペットボトルシュウノウホルダー - ベストコ

冷蔵庫内のペットボトルを整理整頓。
積み重ねもできて横連結も可能なペットボトル収納ホルダー。
別売専用トレーを使用してすき間の有効活用。
2Lまでの丸型・角型が収納可能。
規格
サイズ:(約)幅24.8×奥行25.2×高さ11.6cm
重量:(約)290g
材質
ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
ご使用にあたっての注意事項
・ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
・閲覧環境によっては色の出方が異なる場合がございます。
火気のある場所では使用しないで下さい。
積み重ねる場合は、危険防止のために2段までにして下さい。
連結・積み重ねる場合はきちんとはまっている事を確認して下さい。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84504649MA4081
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする