COSORI ミニノンフライヤー Lite 211 Combo WH COLI211C-WH
【コンパクト】1~2人にぴったりなCOSORI2Lノンフライヤーが遂に登場!一人暮らしはもちろん、車中泊やアウトドア活動にもぴったりです。高さと設置面両方ともA4サイズに収まるコンパクトサイズで、置き場所にも困りません。キッチンや棚に簡単に収納できます。
【料理研究家コラボ特集】
Nadiaで活躍する料理研究家とものさん、中村りえさん、あおにーなさん、MYON(みょん)さんの、便利なおかず、副菜、主食メニュー、そして毎日続けられる「栄養食」など、家でも外でも楽しめる手軽なレシピが12品まとめ!ポテト、唐揚げ、エビフライ、餃子、ハンバーグ、たこ焼きなど18種類の冷凍食品の調理時間・温度をまとめた冷凍食品レシピはこのLI211だけにある特徴です!忙しい日々を過ごしている方々がタイパ良く自炊生活を楽しめるポイントとなっています。
【使い道たくさん】
唐揚げやトンカツなどの揚げ物をヘルシーに調理できる「ノンフライ」機能はもちろん、「ロースト」・「ベイク」・「温め直し」など様々な調理モードを楽しめます。デザートがお好みの方はベイクモードで手軽にケーキを作れます。ローストモードでは、ステーキや焼き魚などをより良い焼き加減で仕上がります。さらに、スーパーで買ったお惣菜などをサクサクの食感に復活させる「温め直し」モードも完備しています。※食材を予熱する必要がある場合、何も入れずにエアフライヤーの温度を調理したい温度まで温めておきましょう。
定格消費電力(W)900
油量(L)2
内容量1個