siroca すばやきトースター ブラック ST-2D451K

siroca すばやきトースター  ブラック ST-2D451K siroca

特許出願中の炎風テクノロジーで、トースト1枚90秒。美味しいトーストがいつでも誰でも簡単に。高さ10cmの広々庫内で、厚切りトーストやお餅も、美味しく焼ける。冷凍アレンジトーストや焼き芋もおまかせ。人気メニューが美味しくできる、11つのオートメニュー搭載。

付属品トレー、もち/トレー用焼き網、焼き網、かんたんガイド、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)1400 本体質量(kg)4.8 対応【トースター】2枚 電源コード(m)1.2 ヒーターカーボンヒーター 寸法(cm)23×35×32【庫内】10×29×20 タイマー90分 火力調節40~280℃(20℃ピッチ) 内寸(cm)【受け皿(トレー)】25×17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84514826 ST2D451K
オープン
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする