siroca
siroca おりょうりレンジ ブラック SX-23D152K [23L /50/60Hz]
1品満足料理から常備菜まで、充実の60レシピ掲載のレシピブック付き。54種類のオートメニューで、火を使わずに多彩なレンジ調理を楽しめる。1000W×蒸気センサーのスピードあたため。
付属品
レシピブック、取扱説明書(保証書)
形状
【庫内】フラット
寸法(mm)
【庫内】335×229×332
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
495×302×376
容量(L)
23
消費電力(W)
1400
本体質量(kg)
9.8
センサー
蒸気・湿度センサー
電源コード(m)
1.5
レンジ出力(W)
1000・600・500・200相当・100相当
ドア
ヨコ開き
年間消費電力量(kWh/年)
55.1
設置寸法(mm)
402×640×476
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84514887
SX23D152K
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください