ソリスジャパン
SK1661 ソリススカラプラスコーヒーグラインダー ブラック
付属品
クリーニングブラシ
材質
本体(ABS)、ホッパー(SAN)、コンテナ(SAN)、挽き刃(硬化ステンレス鋼SUS402)
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
135
電源
AC100V(50-60Hz)
容量(g)
【ホッパー】300【コンテナ】70
電源コード(m)
1.2
寸法(cm)
13.5x17x28.5
定格時間
1分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84514440
SK1661
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください