24 オシアプラッガーライトコンセプト

24 オシアプラッガーライトコンセプト - SHIMANO(シマノ)24 オシアプラッガーライトコンセプト - SHIMANO(シマノ)24 オシアプラッガーライトコンセプト - SHIMANO(シマノ)24 オシアプラッガーライトコンセプト - SHIMANO(シマノ)24 オシアプラッガーライトコンセプト - SHIMANO(シマノ)24 オシアプラッガーライトコンセプト - SHIMANO(シマノ)24 オシアプラッガーライトコンセプト - SHIMANO(シマノ)24 オシアプラッガーライトコンセプト - SHIMANO(シマノ)

本気の専用設計。ライトキャスティングに妥協なし。
テクニカル&エキサイティングに楽しむライトキャスティングゲーム。このゲームの魅力を堪能するために誕生した「オシアプラッガーライトコンセプト」。ブランクスやパーツ周りのデザイン全てを徹底的に軽量化。あらゆる意味でライトでありながら、強さ・遠投性・レスポンスも重視した高バランスが特徴。ワン&ハーフ設計は持ち運びの利便性だけにとどまらず、継部がバットガイト寄りに位置することで体幹となるバットパワーが向上し、10kgを超えるターゲットの攻略も可能に。そしてシマノ独自のXガイドタッチフリーチタンを採用し、キャスト性能が飛躍的に向上。リールから超高速で放出されていくラインのブランクスタッチを抑え、ノンストレスで突き抜けていくようなキャストフィールを実現。さらにアングラーを悩ませるライントラブルやラインダメージも抑制。

タイプリールシート:UPLOCK角度(°)最大ドラグ:60方式継ぎ方式:並継グリップタイプセパレート継数(本)2仕舞(cm)160内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515754S 76L7'6"(ft.)2.2919742.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84515770S 83L8'3"(ft.)2.5122642.6
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84515779S 76ML7'6"(ft.)2.2921762.6
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84515788S 83ML8'3"(ft.)2.5124762.7
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする