草焼バーナーCB HYPER

草焼バーナーCB HYPER 新富士バーナー

最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎。雑草焼却だけでなく殺虫・殺菌もでき効果的です。除草剤・殺虫剤に比べ環境にやさしく、安全な野菜作りができます。



火口径
直径50mm(外径)

炎サイズ
直径50×300mm

炎温度
1,300℃

燃焼時間
約10分(GT-760 1本使用時)

使用燃料
新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)

発熱量
25.6kW(22,000kcal/h)(GT-760使用時)※

点火方式
電子着火方式
備考
※ 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。

用途灯油式バーナー 火炎の長さ(mm)300 燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84516409 KB-120SBK
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする