草焼バーナーPro
火口径80ミリの業務用モデル
アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
火口径
直径80mm(外径)
炎サイズ
直径80×600mm
使用燃料
灯油
予熱時間
約3分
連続燃焼可能時間
約25~50分
容量
3.2L(タンク容量4.0L)
発熱量
70.9kW(61,0000kcal/h)
付属品
予熱材(予備)、注油プレート
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)600
燃焼時間(分)連続約25~50
内容量1個