bitstrong
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
充電専用ケーブルに対応。
データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途
ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。
適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。
適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。
使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
色
白
質量(g)
82
長さ(m)
1
コネクタ形状
Type-Aオス、micro USB Type-Bオス
機能
充電可
データ転送
不可
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
入数(本)
3
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516366
BS-USBSG1-ABHJN-3S
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください