moz 3WAYホットプレート

moz 3WAYホットプレート アンファンス

付属品取扱説明書 タイプ平面プレート、焼肉プレート、たこ焼きプレート 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 最高温度(℃)216 本体質量(kg)2.2 対応鍋丸洗い 電源コード(m)1.4 寸法(cm)7.5×34.9×22.4【プレート】3.7×26.3×16.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84516804 EFLC32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84516820 EFLC32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする